Schrägkugellager SKF 7219 BECBM, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 32 mm

72.. Serie Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7219 BECBM
Rubix:11286
Hersteller:45659
EAN:7316577150134
7219 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7219 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x170x170 mm
Bruttogewicht2953,5 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72be
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r118000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr129000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
423,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an