Schrägkugellager NSK 3210B-2RSTN, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm
NSK Zweireihiges Schrägkugellager: Serie 3210
Siehe technische InformationenReferenzen


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3210 B-2RSTN (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Stärken
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 %
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe verlängern die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs
Hochwertige Kugeln - Geräuscharmer und reibungsloser Betrieb auch bei hohen Drehzahlen
Hochglanzpolierte Laufbahnen - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Kontaktwinkel - Erhältlich in Winkeln von 25 und 32 Grad
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Käfige - Erhältlich in einer Reihe von Polyamid, Stahl- und Messingkäfigen erhältlich
. Gesicherte Qualität - 100%ige Prüfung gewährleistet absolute Produktqualität
Anwendungen
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 675 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 3210.. |
| Werkstoff | lagernder stahl |
| Käfig | polyamid |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std