Axial-Schrägkugellager SKF BEAM 040100-2RS, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 34 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BEAM 040100-2RS
Rubix:311373
Hersteller:177991
EAN:7316571986531



Produktdetails : BEAM 040100 C-2RSH (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, hochgenau, zweiseitig wirkend, beidseitige, stahlblecharmierte Berührungsdichtung (Lippendichtung).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1472 g |
| Breite | 34 mm |
| Serie | beam |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 102000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 43600 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
702,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
835,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
