Axial-Schrägkugellager SKF BSD 2562 CGA, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 15 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BSD 2562 CGA
Rubix:11639
Hersteller:48834
EAN:7316577312990

Produktdetails : BSD 2562 CGA (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese Kugellager der Reihe „Super Precision“ haben eine sehr hohe Laufgenauigkeit und sind gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind auch gut für Anwendungen geeignet, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird. Sie bieten einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und nehmen hohe, einseitig wirkende Axiallasten sowie hohe Drehzahlen und schnelle Beschleunigungen auf.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 g |
| Breite | 15 mm |
| Serie | bsd |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 71000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 28500 N |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std