Axial-Rillenkugellager SKF 54317, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 95.2 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:54317
Rubix:9214
Hersteller:39956
EAN:7316577007520
54317 (SKF) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite95,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 54317 (SKF) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend SKF


Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, zweiseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95,2x150x150 mm
Bruttogewicht6160 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite95,2 mm
Lagertypzweiseitig wirkend
Serie523
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht6,41 kg
Stärke95,2 mm
Referenzdrehzahl1100 rpm
Dichtungnone (unsealed)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca174000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
774,48 exkl. MwSt.
/ Stück
921,63 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an