Axial-Rillenkugellager SKF 53320, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 59.2 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:53320
Rubix:9201
Hersteller:39919
EAN:7316577121424


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 59,2 mm |
Produktdetails : 53320 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Die kugelige Gehäusescheibe nimmt statische Schiefstellungen auf, wenn sie korrekt mit einer kugeligen Unterlegscheibe oder einer Maschinenkomponente mit kugeliger Oberfläche gepasst wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 59,2x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4940 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 59,2 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 533 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 5,95 kg |
| Stärke | 59,2 mm |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Dichtung | open (unsealed) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 225000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
618,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
735,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort