Axial-Rillenkugellager NSK 54312, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 70.6 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:54312
Rubix:726146
EAN:0029176531408


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 70,6 mm |
Produktdetails : 54312 (NSK) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 70,6 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 543 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2,527 kg |
| Stärke | 70,6 mm |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 119000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen