Axial-Rillenkugellager NSK 53320, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 59.2 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53320
Rubix:726113
EAN:0029176413230


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 59,2 mm |
Produktdetails : 53320 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 59,2 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 533 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 5,31 kg |
| Stärke | 59,2 mm |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 239000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
727,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen