Axial-Rillenkugellager NSK 53309, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 30.1 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53309
Rubix:726103
EAN:0029176360022


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,1 mm |
Produktdetails : 53309 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,1 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 533 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,702 kg |
| Stärke | 30,1 mm |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Dichtung | open type (no seals) |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 80500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen