Axial-Rillenkugellager Rollway 51118, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 22 mm
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend Rollway
Siehe technische InformationenReferenzen
Rollway:51118
Rubix:391929


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 51118 (RLW) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend Rollway
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51100 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Stärke | 22 mm |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 65000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen