BFSB 353323 A/HA3 (SKF) Axial-Kegelrollenlager SKF
Axial-Kegelrollenlager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BFSB 353323 A/HA3
Rubix:958474
Hersteller:98633
EAN:7316571186757


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 25,2 mm |
Produktdetails : BFSB 353323 A/HA3 (SKF) Axial-Kegelrollenlager SKF
SKF Axial-Kegelrollenlager sind zur Aufnahme hoher auch stoßartig wirkender Axialbelastungen geeignet, sie ergeben sehr steife Lagerungen bei geringem axialen Platzbedarf.
Axial-Kegelrollenlager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 399 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 25,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage