9613540010 Vergrößerungsstück 1/4Zoll-Innenvkt. auf 3/8Zoll-Außenvkt.

409 Adapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:11030002
Rubix:2090559
EAN:4018754012244
11030002 STAHLWILLE 11030002

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/4 ''
Durchmesser12,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9613540010 Vergrößerungsstück 1/4Zoll-Innenvkt. auf 3/8Zoll-Außenvkt.


Dieser kleine Adapter ermöglicht die sichere Verwendung von Steckschlüsseleinsätzen oder Zubehörteilen mit 3/8"-Vierkant mithilfe eines Werkzeugs mit 1/4"-Vierkant.

Eigenschaften:
Dieser Aufsteckadapter ermöglicht den Übergang von einem 1/4"-Innenvierkant-Antrieb (6,3 mm) zu einem 3/8"-Außenvierkant-Abtrieb (10 mm), wodurch sich Zubehörteile unterschiedlicher Größe innerhalb desselben Satzes kombinieren lassen. Die Konstruktion aus Hochleistungsstahl HPQ® (High Performance Quality) gewährleistet eine Beständigkeit gegen Verschleiß und hohe Drehmomente, bei gleichzeitig dünnen Wandungen, die für beengte Räume geeignet sind.
Eine Kugelarretierung auf der Außenvierkant-Seite gewährleistet einen festen und sicheren Sitz des Steckschlüsseleinsatzes während der Nutzung.

Spezifikationen:
• Innenvierkant-Antrieb: 1/4" (6,3 mm)
• Außenvierkant-Abtrieb: 3/8" (10 mm)
• Länge (L): 25 mm
• Durchmesser (d): 12,8 mm
• Gewicht: 18 g
• Betätigung: manuell und mechanisch
• Material: Hochleistungsstahl HPQ®
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Modell: 409
• Stahlwille-Referenz: 11030002

Normen:
• DIN 3123 / ISO 3316: Diese Normen legen die Abmessungen und Toleranzen von Adaptern für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Antriebsvierkant für Handwerkzeuge fest und gewährleisten die Kompatibilität mit Steckschlüsseleinsätzen und Zubehörteilen, die diesen Standards entsprechen

Stärken

• Vielseitig: nimmt 1/4"-Steckschlüsseleinsätze auf jedem 3/8"-Griff oder jeder 3/8"-Ratsche auf
• Zuverlässig: Die Kugelarretierung auf der Außenvierkant-Seite hält den Steckschlüsseleinsatz in Position und verringert das Risiko eines versehentlichen Abrutschens
• Widerstandsfähig: Der Stahl HPQ® hält hohen Drehmomenten ohne Verformung stand, auch bei schwergängigen Verschraubungen
• Kompakt: Die dünnwandige Konstruktion und die Länge von 25 mm ermöglichen den Einsatz in Bereichen mit geringem Freiraum

Anwendungen

• Kfz-Mechanik
• Fahrrad- und Motorradmechanik
• Industrielle Instandhaltung
• Elektrotechnik
• Luftfahrt
• Bahntechnik
• Usw.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x13x25 mm
Bruttogewicht18 g
Antriebsvierkant1/4 ''
Durchmesser12,8 mm
Länge25 mm
9,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std