9115100500 Kegelhandreibahle DIN2179 HSS 5,0mm
Maschinen-Kegelreibahle DIN 2179 HSSE 5,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15100500, 9115100500
Rubix:1554143
Hersteller:9115100500
EAN:4317784252850


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 122 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115100500 Kegelhandreibahle DIN2179 HSS 5,0mm
Kegelhandreibahle DIN2179HSS 5,0mm FORMAT
Maschinen-Kegelreibahle Ausführung: Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzel- und Serienfertigung bestens geeignet. Mit Stiftlochbohrer (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) vorbohren.
Maschinen-Kegelreibahle Ausführung: Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzel- und Serienfertigung bestens geeignet. Mit Stiftlochbohrer (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) vorbohren.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 122 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 6,3 mm |
| Schnittlänge | 122 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std