9115312000 Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 20,0mm
Maschinenreibahle DIN212B HSSE 20,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15312000, 9115312000
Rubix:1554287
Hersteller:15312000
EAN:4317784079112


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 195 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115312000 Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 20,0mm
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 20,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 195 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Schnittlänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std