9133740400 Maschinenreibahle DIN212 TiN D 4,0mm
Maschinenreibahle DIN212D TiN 4,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30107951
Rubix:1708837
Hersteller:30107951
EAN:4068974023742


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9133740400 Maschinenreibahle DIN212 TiN D 4,0mm
Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 4,0mm BECK
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Schnittlänge | 19 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std