9326900025 MK Aufnahme VDI F 50mmxMK3

Aufnahme CM VDI F

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33010025, 9326900025
Rubix:2153076
Hersteller:4317784731447
EAN:4317784731447
9326900025 VDI MK Aufnahme F 50mm x MK3 FORTIS

Technische Zusammenfassung

Typ9326900025 vdi mk aufnahme f 50mm x mk3 fortis

Produktdetails : 9326900025 MK Aufnahme VDI F 50mmxMK3


Form F mit konischer Morseaufnahme

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeugaufnahmen verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzuführung und einstellbaren, geschlitzten Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Merkmale: Morse-Konus. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.

Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit konischem Morse-Schaft.
MK Aufnahme VDI F 50mmxMK3 FORTIS
Form F mit MK-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Technische Informationen


Attribute
Typ9326900025 vdi mk aufnahme f 50mm x mk3 fortis
105,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std