9326900001 MK Aufnahme VDI F 30mmxMK1

Aufnahme CM VDI F

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33010001, 9326900001
Rubix:2153084
Hersteller:4317784731522
EAN:4317784731522
9326900001 VDI MK Aufnahme F 30mm x MK1 FORTIS

Technische Zusammenfassung

Typ9326900001 vdi mk aufnahme f 30mm x mk1 fortis

Produktdetails : 9326900001 MK Aufnahme VDI F 30mmxMK1


Form F mit Morsekegelaufnahme

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von aprox. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten kugelförmigen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Eigenschaften: Morsekegel. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.

Anwendung: für die Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK1 FORTIS
Form F mit MK-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Technische Informationen


Attribute
Typ9326900001 vdi mk aufnahme f 30mm x mk1 fortis
96,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std