9326900004 MK Aufnahme VDI F 30mmxMK2

Aufnahme CM VDI F

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33010004, 9326900004
Rubix:2153083
Hersteller:4317784731515
EAN:4317784731515
9326900004 VDI MK Aufnahme F 30mm x MK2 FORTIS

Technische Zusammenfassung

Typ9326900004 vdi mk aufnahme f 30mm x mk2 fortis

Produktdetails : 9326900004 MK Aufnahme VDI F 30mmxMK2


Form F mit Morsekegel-Aufnahme

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, bestehend aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, kugelförmigen Schlitzdüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Abführung des Kühlmittels.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Eigenschaften: Morsekegel. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.

Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel-Schaft.
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK2 FORTIS
Form F mit MK-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Technische Informationen


Attribute
Typ9326900004 vdi mk aufnahme f 30mm x mk2 fortis
98,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std