9326900019 MK Aufnahme VDI F 40mmxMK4

Aufnahme CM VDI F

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33010019, 9326900019
Rubix:2153078
Hersteller:4317784731461
EAN:4317784731461
9326900019 VDI MK Aufnahme F 40mm x MK4 FORTIS

Technische Zusammenfassung

Typ9326900019 vdi mk aufnahme f 40mm x mk4 fortis

Produktdetails : 9326900019 MK Aufnahme VDI F 40mmxMK4


Form F mit Morse-Kegelaufnahme

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von aprox. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Mindesthärtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, kugelförmigen, geschlitzten Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung für den Kühlmitteraustritt.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Eigenschaften: Morse-Kegel. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.

Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morse-Kegelschaft.
MK Aufnahme VDI F 40mmxMK4 FORTIS
Form F mit MK-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Technische Informationen


Attribute
Typ9326900019 vdi mk aufnahme f 40mm x mk4 fortis
111,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std