Referenzen
Fortis Tools:33010013, 9326900013
Rubix:2153080
Hersteller:4317784731485
EAN:4317784731485
Produktdetails : 9326900013 MK Aufnahme VDI F 40mmxMK2
Form F mit Morse-Kegelaufnahme
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmitteldurchführung und einstellbaren, geschlitzten, sphärischen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche vergütet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Andere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: Morsekegel. Schaft und Kontaktfläche vergütet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.
Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morse-Kegelschaft.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmitteldurchführung und einstellbaren, geschlitzten, sphärischen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche vergütet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Andere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: Morsekegel. Schaft und Kontaktfläche vergütet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.
Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morse-Kegelschaft.
MK Aufnahme VDI F 40mmxMK2 FORTIS
Form F mit MK-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Form F mit MK-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326900013 vdi mk aufnahme f 40mm x mk2 fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std