9326900010 MK Aufnahme VDI F 40mmxMK1

Aufnahme CM VDI F

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33010010, 9326900010
Rubix:2153081
Hersteller:4317784731492
EAN:4317784731492
9326900010 VDI MK Aufnahme F 40mm x MK1 FORTIS

Technische Zusammenfassung

Typ9326900010 vdi mk aufnahme f 40mm x mk1 fortis

Produktdetails : 9326900010 MK Aufnahme VDI F 40mmxMK1


Form F mit konischer Morse-Aufnahme

Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innenliegender Kühlmittelzufuhr und verstellbaren, geschlitzten kugelförmigen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.

Weitere Modelle auf Anfrage.

Eigenschaften: Morse-Kegel. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung für die Kühlmittelzufuhr.

Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit konischem Morse-Schaft.
MK Aufnahme VDI F 40mmxMK1 FORTIS
Form F mit MK-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Technische Informationen


Attribute
Typ9326900010 vdi mk aufnahme f 40mm x mk1 fortis
105,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std