Referenzen
Timken:UKT206
Rubix:3147653
EAN:0013992168221

Produktdetails : UKT206 (TIM) Gehäuselager Timken
Stärken
-UKT-Aufnahmeeinheiten werden dort eingesetzt, wo Wellenverstell- und Riemenspannvorrichtungen benötigt werden, wie z. B. bei Förderanlagen
Diese Einheiten bieten kompakte, effiziente Halterungen für verstellbare Wellen und Förderband-Aufnahmeriemen
Jede Einheit wird zusammengebaut und einbaufertig geliefert
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die eine Fehlausrichtung der Welle ausgleichen
Die Einheiten mit Gehäuse der Serie UKT von Timken sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Feststellschraube (UK) ausgestattet
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für industrielle Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für industrielle Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Nutenabstand und -breite sind mit denen von Wettbewerbern austauschbar
Gehäuse für einen einfachen Lageraustausch ausgelegt
Diese Einheiten bieten kompakte, effiziente Halterungen für verstellbare Wellen und Förderband-Aufnahmeriemen
Jede Einheit wird zusammengebaut und einbaufertig geliefert
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die eine Fehlausrichtung der Welle ausgleichen
Die Einheiten mit Gehäuse der Serie UKT von Timken sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Feststellschraube (UK) ausgestattet
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für industrielle Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für industrielle Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Nutenabstand und -breite sind mit denen von Wettbewerbern austauschbar
Gehäuse für einen einfachen Lageraustausch ausgelegt
Anwendungen
Industriell
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 37 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | spannlager |
| Gesamtbreite Lager | 28 mm |
| Länge | 113 mm |
| Serie | u |
| Innenbreite | 38 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 1,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage