Kegelrollenlager Timken L68116, Außendurchmesser: 65.088 mm | Innendurchmesser: 34.989 mm | Breite: 11.938 mm
Außenring eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L68116
Rubix:850371
Hersteller:100043243
EAN:0053893158945







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,989 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 11,938 mm |
Produktdetails : L68116 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen aufzunehmen, sind die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® darauf ausgelegt, in den kompaktesten Einbauräumen die größtmögliche Langlebigkeit zu bieten.
Timken Kegelrollenlager Außerring (Single Cup) L68116 für hochbelastete Lagerungen. Ø65,088 mm, Breite 11,938 mm. Tragfähigkeit C0r 48.700 N.
Stärken
Beide Ringe müssen gleichzeitig ersetzt werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Werkzeugmaschine, Automobil
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 108,9 g |
| Innendurchmesser | 34,989 mm |
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 11,938 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,109 kg |
| Serie | l68100 |
| Gesamtbreite Lager | 15,875 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage