Kegelrollenlager Timken JLM714110, Außendurchmesser: 115 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 19 mm
Außenring eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM714110
Rubix:7231
Hersteller:100115602
EAN:0053893665993


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : JLM714110 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Lasten aufzunehmen, wurden die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® entwickelt, um in den kompaktesten Einbauräumen maximale Langlebigkeit zu bieten.
Timken Kegelrollenlager-Außenring JLM714110 (TS, LM714100): Außen-Ø 115 mm, Breite 19 mm, Gewicht 0,9 kg. Tragzahlen: C0r 167.000 N, Cr 36.400 N.
Stärken
Beide Ringe sollten gleichzeitig ersetzt werden, um die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Werkzeugmaschine, Automobil
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 264,9 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | lm714100 |
| Gesamtbreite Lager | 25 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 167000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen