Kegelrollenlager Timken 29630, Außendurchmesser: 120.65 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 19.05 mm

Außenring eines Kegelrollenlagers

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:29630
Rubix:840960
Hersteller:100037696
EAN:0053893239552
29630 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29630 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen aufzunehmen, sind die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® so konstruiert, dass sie maximale Langlebigkeit bei minimalem Bauraum bieten.
Timken Kegelrollenlager-Außenring 29630 (TS, Serie 29600) mit Lagerluft CN. Cup-Abmessungen: 57,15×120,65×19,05 mm.

Stärken

Beide Ringe müssen gleichzeitig ersetzt werden, um die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Werkzeugmaschine, Automobil

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung499 g
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,4 kg
Serie29600
Gesamtbreite Lager25,403 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r166000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28600 N
48,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an