Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 35500 S3 48, EU Schuhgröße: 48 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Atlas Nederland 35500 S3 Sicherheitsschuh
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:35500 S3 48
Rubix:3311995
EAN:4043692385167



Produktdetails : ANATOMIC BAU 540 XP S3 W10 GR.48 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe Black
EN ISO 20345 S3 SRC, XP – Metallfreier Durchstichschutz, 3D-Dämpfungssystem, wasserdichtes Leder, Aktiv-X-Innenfutter. Geeignet für orthopädische Einlagen. MPU® INNOFLEX-System
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,87 € exkl. MwSt.
/ Paar
87,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
48