ATHH.12X200 Schraubendreher mit Holzgriff 12 mm
ATHH-Holzgriff-Schraubendreher für Schlitzschrauben - 6-fach geschmiedete Klinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ATHH.12X200
Rubix:3670974
EAN:3148510119007




Produktdetails : ATHH.12X200 Schraubendreher mit Holzgriff 12 mm
Der Facom ATHH Schraubendreher mit Holzgriff ist mit einer geschmiedeten Klinge für Schlitzschrauben und einem Sechskantprofil ausgestattet.
Eigenschaften:
Dieser Schlitzschraubendreher überzeugt durch seine durchgehende Klinge, die es ermöglicht, mit leichten Hammerschlägen festsitzende Schrauben zu lösen, ohne den Griff zu beschädigen. Die geschmiedete und gehärtete Klinge mit Sechskantprofil erlaubt das Ansetzen eines Schlüssels für ein zusätzliches Drehmoment beim Anziehen oder Lösen. Der Holzgriff ist zur Klinge hin mit einer genieteten Stahlzwinge mit Stoßdämpfer versehen und am Griffende durch eine stoßabsorbierende Kupferscheibe geschützt. Dieses Qualitätswerkzeug ist durch die lebenslange Facom-Garantie abgedeckt.
Spezifikationen:
• Durchgehende Klinge mit Sechskantprofil
• Klingenmaterial: geschmiedeter, verchromter Stahl
• Griffmaterial: Holz
• Magnetische Spitze: nein
• Griff-Klingen-Verbindung mit Flügeln für erhöhte Stabilität
• Schutzscheibe aus Kupfer am Griffende
• Polierte Chromoberfläche
• Erhältlich in vielen Größen: von 4 x 90 mm bis 14 x 250 mm
• Lebenslange Garantie
Normen:
• Entspricht den Normen ISO 2380-1 und ISO 2380-2.
Markeninformationen:
Facom wurde 1918 gegründet und ist heute die europäische Referenzmarke im Bereich Handwerkzeuge. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden – von der Automobil- über die Luftfahrt- bis hin zur Raumfahrtindustrie. Mit einem umfangreichen Sortiment von tausenden Artikeln steht Facom für kontinuierliche Innovation, herausragende Fertigungsqualität und die bekannte lebenslange Garantie. Heute ist Facom in über 100 Ländern vertreten und unterstützt Fachkräfte weltweit – in jeder Umgebung und unter allen Arbeitsbedingungen.
Eigenschaften:
Dieser Schlitzschraubendreher überzeugt durch seine durchgehende Klinge, die es ermöglicht, mit leichten Hammerschlägen festsitzende Schrauben zu lösen, ohne den Griff zu beschädigen. Die geschmiedete und gehärtete Klinge mit Sechskantprofil erlaubt das Ansetzen eines Schlüssels für ein zusätzliches Drehmoment beim Anziehen oder Lösen. Der Holzgriff ist zur Klinge hin mit einer genieteten Stahlzwinge mit Stoßdämpfer versehen und am Griffende durch eine stoßabsorbierende Kupferscheibe geschützt. Dieses Qualitätswerkzeug ist durch die lebenslange Facom-Garantie abgedeckt.
Spezifikationen:
• Durchgehende Klinge mit Sechskantprofil
• Klingenmaterial: geschmiedeter, verchromter Stahl
• Griffmaterial: Holz
• Magnetische Spitze: nein
• Griff-Klingen-Verbindung mit Flügeln für erhöhte Stabilität
• Schutzscheibe aus Kupfer am Griffende
• Polierte Chromoberfläche
• Erhältlich in vielen Größen: von 4 x 90 mm bis 14 x 250 mm
• Lebenslange Garantie
Normen:
• Entspricht den Normen ISO 2380-1 und ISO 2380-2.
Markeninformationen:
Facom wurde 1918 gegründet und ist heute die europäische Referenzmarke im Bereich Handwerkzeuge. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden – von der Automobil- über die Luftfahrt- bis hin zur Raumfahrtindustrie. Mit einem umfangreichen Sortiment von tausenden Artikeln steht Facom für kontinuierliche Innovation, herausragende Fertigungsqualität und die bekannte lebenslange Garantie. Heute ist Facom in über 100 Ländern vertreten und unterstützt Fachkräfte weltweit – in jeder Umgebung und unter allen Arbeitsbedingungen.
Stärken
• Robuste durchgehende Klinge zum Lösen festsitzender Schrauben durch leichte Hammerschläge
• Sechskantprofil für zusätzliches Drehmoment mit einem Schlüssel
• Angenehme, natürliche Handhabung dank ergonomischem Holzgriff
• Sechskantprofil für zusätzliches Drehmoment mit einem Schlüssel
• Angenehme, natürliche Handhabung dank ergonomischem Holzgriff
Anwendungen
Der ATHH-Schlitzschraubendreher eignet sich ideal zum Anziehen und Lösen von Schlitzschrauben in Werkstatt, Baustelle oder industrieller Instandhaltung. Dank seiner robusten Konstruktion ist er besonders effizient bei festsitzenden oder korrodierten Schrauben und bietet gleichzeitig eine hervorragende Griffsicherheit. Optimal für Mechaniker, Holzhandwerker, Wartungstechniker und Handwerker, die auf Zuverlässigkeit und Leistung setzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 330x32x32 mm |
| Gewicht der Verpackung | 270 g |
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 12 |
| Klingenlänge | 200 mm |
| Länge | 330 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen