ASA-HIT5-09 ASATEX HIT5 Schnittschutzhandschuh Nitril schwarz Gr. 9
ASATEX HIT5 Schnittschutzhandschuh Nitril schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:HIT5 Schnittschutzhandschuh Nitril schwarz Gr. 9
Rubix:1639109
EAN:4029201154950

Produktdetails : ASA-HIT5-09 ASATEX HIT5 Schnittschutzhandschuh Nitril schwarz Gr. 9
ASATEX HIT5 Schnittschutzhandschuh Nitril schwarz Gr. 9
Stärken
Schnittschutzstufe 5, Innenhand und Fingerkuppen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum schwarz, Träger: HDPE, Elasthan, Glasfaser, Teilung: 13g, EN 388: 4543 Cat. 2, VE: 12/120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | hdpe, elasthan, glasfaser |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,75 € exkl. MwSt.
/ Paar
10,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
