Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Asatex® F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz Gr. 11, Größe: 11 | Hauptmaterial: Nylon | Abriebwiderstandswert: 4
ASATEX F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz Gr. 11
Rubix:1638348
EAN:4029201159948


Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ASA-F099-11 ASATEX F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz Gr. 11
ASATEX F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz Gr. 11
Stärken
Sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr weiche Beschichtung, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, Beschichtung: gesandete Nitrilbeschichtung, Träger: Polyamid, Elasthan, Teilung: 15g, EN 388: 4121 Cat. 2, VE: 12/ 120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | polyamid, elasthan |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,20 € exkl. MwSt.
/ 120 Paar
308,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std