ASA-3721E-09 3721E Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 9
ASATEX 3721E Schnittschutzhandschuh PU grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3721E Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 9
Rubix:1639138
EAN:4029201159610

Produktdetails : ASA-3721E-09 3721E Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 9
ASATEX 3721E Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 9
Stärken
Schnittschutzstufe 5, Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: PU (Polyurethan) grau, Träger: HDPE, Nylon, Elasthan, Glasfaser grau Teilung: 13g, EN 388: 4542 Cat. 2, VE: 10/100 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hdpe, nylon, elasthan, glasfaser grau |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
