ASA-3713-11 ASATEX 3713 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 11
ASATEX 3713 Schnittschutzhandschuh PU grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3713 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 11
Rubix:1639093
EAN:4029201159795

Produktdetails : ASA-3713-11 ASATEX 3713 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 11
ASATEX 3713 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 11
Stärken
Schnittschutzstufe 3, sehr dünn und daher ein sehr gutes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit, sehr gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: PU (Polyurethan) grau, Träger: HDPE, Glasfaser, Teilung:18g, EN 388: 3342 Cat. 2, VE: 10/100 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hdpe, glasfaser |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
