ASA-3450-08 ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 8

ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün

Siehe technische Informationen

Referenzen

Asatex®:3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 8
Rubix:1639646
EAN:4029201014476
ASA-3450-08 ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 8

Technische Zusammenfassung

Größe8
Chemikalienschutzwertjkl
Hauptmaterialnitril
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASA-3450-08 ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 8


ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 8

Stärken

Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung, Öl- und fettabweisend, gute Passform und Griffsicherheit, Rautenmuster auf der Innenhand, lebensmittelgeeignet, Gr. 11 + 20% Größenzuschlag, Material: Nitril, grün, Länge: 32 cm, Stärke: 0,40 mm, EN 388: 4002, EN 374: JKL Cat. 3, VE: 12/144 Paar

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Chemikalienschutzwertjkl
Hauptmaterialnitril
Werkstoffnitril, grün
HerkunftslandMY
1,55 exkl. MwSt.
/ Paar
1,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe