16B-3 A+S (REN) Rollenkette-Dreifach A+S Renold
A&S 16B-3 Dreifach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:AR16B3X10FT
Rubix:2077664
EAN:4042279000035



Dokumente
Produktdetails : 16B-3 A+S (REN) Rollenkette-Dreifach A+S Renold
Die Renold A&S Rollenkette ist seit langem bekannt für ihre hohe Qualität, Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Sie hat einen sehr guten Ruf für ihre ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, hohe Ermüdungsbeständigkeit und Haltbarkeit erlangt. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass Renold A&S die am häufigsten verwendete Kettenmarke in Europa ist.
Standard Ketten: A&S Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,38 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 16b-3 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 98,6 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 8,28 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 21,08 mm |
| Laschendicke | 4,12 mm |
| Bruchkraft min. | 160 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
510,66 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
607,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen