Arbeitsschürze

Unverzichtbar in zahlreichen industriellen Umgebungen schützt die Arbeitsschürze Fachkräfte vor äußeren Einflüssen: Spritzer, Hitze, Chemikalien, mechanische Risiken … Als Ergänzung zu weiterer persönlicher Schutzausrüstung (PSA) trägt sie täglich zur Sicherheit, Hygiene und zum Komfort der Teams bei.

Sie sind Einkäufer, Werkstattleiter, HSE-Verantwortlicher oder Produktionsleiter? Entdecken Sie unsere Auswahl an zuverlässiger, funktionaler und langlebiger Arbeitskleidung für Ihre Teams.

Ein unverzichtbares Schutzkleidungsstück im industriellen Umfeld

Die Arbeitschürze bildet eine wirksame Barriere gegen Verschmutzungen, Spritzer, Hitze oder bestimmte Chemikalien. Sie kommt in zahlreichen Branchen zum Einsatz: industrielle Instandhaltung, Schweißen, Lebensmittelindustrie, Labore, mechanische Werkstätten und chemische Industrie. Ihre Aufgabe? Einen gezielten Schutz für Oberkörper und Beine zu gewährleisten.

Entwickelt für optimalen Komfort und ergonomisches Arbeiten, ermöglicht sie jedem Mitarbeitenden – unabhängig von Geschlecht – maximale Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Reduzierung beruflicher Risiken. Sie ergänzt andere Kleidungsstücke effizient, wie beispielsweise die Arbeitshose, die den gesamten Unterkörper schützt. Zudem trägt sie dazu bei, eine hohe Hygiene in sensiblen Bereichen sicherzustellen, insbesondere in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie.

Welche Arten von Arbeitsschürzen gibt es?

Je nach Arbeitsumgebung und branchenspezifischen Anforderungen gibt es verschiedene Arten professioneller Schürzen:

• Die Schürze mit Latz, die den Oberkörper bedeckt, bietet umfassenden Schutz bei Arbeiten mit Spritzern oder Flüssigkeiten.

• Die Schürze ohne Latz bietet mehr Bewegungsfreiheit und Leichtigkeit. Sie eignet sich ideal für Tätigkeiten, die hohe Beweglichkeit erfordern.

• Die Schweißerschürze aus Leder oder Rindspaltleder ist beständig gegen Funken, Hitze, UV-Strahlung und kleine Spritzer geschmolzenen Metalls.

• Schürzen aus PVC, Polyurethan oder Polypropylen sind für feuchte oder chemische Umgebungen vorgesehen. Sie gewährleisten erhöhte Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit.

• Die Einwegschürze für den kurzfristigen Gebrauch ist leichter und unterstützt die Hygiene sowie die Vermeidung von Kreuzkontaminationen.

Einige Modelle lassen sich problemlos mit einer Arbeitsjacke kombinieren, um den Schutz des Oberkörpers, insbesondere der Arme, zu verstärken.

Besonders praktisch in Werkstätten, in denen häufig Spritzer auftreten.

Normen und Materialien: Garant für Sicherheit und Langlebigkeit

Wie jede Berufskleidung muss auch die Arbeitsschürze Normen erfüllen, die ihre Konformität mit den Sicherheitsanforderungen gewährleisten.

Die gängigsten Normen sind:

• EN ISO 13688 für allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung

• EN ISO 11611 und EN ISO 11612 für den Schutz gegen Hitze und Flammen (Schweißerschürzen)

• EN 14605 für den Schutz gegen flüssige Chemikalien. Für partielle Schutzkleidung wie Schürzen gelten die Normen EN 14605 PB3/PB4 (Sprühstrahlen/Dichtigkeit) sowie EN 13034 PB6 (leichte Spritzer)

Als zentrales Element der Teamsicherheit bestimmt das Material der Industrieschürze ihren Schutzgrad, ihre Langlebigkeit und ihren Tragekomfort. Die Wahl des Gewebes hängt von der Art der Tätigkeit und der Notwendigkeit robuster Materialien ab, die gleichzeitig widerstandsfähig und komfortabel sind:

• Baumwolle bietet guten thermischen Komfort und ist pflegeleicht

• Polyester sorgt für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

• Leder schützt vor thermischen Risiken

• Para-Aramid (Kevlar) erhöht die Schnittfestigkeit

• PVC, Vinyl und Polyurethan eignen sich für feuchte Umgebungen und bestimmte chemische Belastungen

Wie wählt man die passende Arbeitsschürze aus?

Selbstverständlich erfüllt eine Schweißerschürze aus Leder nicht dieselben Anforderungen wie eine Polyurethan-Schürze für die Lebensmittelindustrie. Um das passende Modell auszuwählen, sollten die spezifischen Risiken der Tätigkeit, die Art der verwendeten Produkte und die Nutzungshäufigkeit analysiert werden.

Auch die Ergonomie darf nicht vernachlässigt werden, da dies langfristig die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden beeinträchtigen könnte. Entscheidend sind Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Größe muss an die Körperform jeder einzelnen Person angepasst sein und das Verschlusssystem den Anforderungen des jeweiligen Berufs entsprechen (Gefahr des Erfasstwerdens, häufiges Ausziehen usw.).

Dieses Gleichgewicht zwischen Schutz und Ergonomie garantiert leistungsfähige Arbeitskleidung für das gesamte Team.

Gut zu wissen: In bestimmten Berufen werden eher ein Arbeitskittel oder ein Arbeitsanzug bevorzugt, wenn der Arbeitsplatz einen vollständigen Schutz erfordert.

Referenzmarken und Lieferanten bei Rubix

Rubix wählt anerkannte Lieferanten aus, die für ihr Know-how und ihre hohen Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit bekannt sind:

• Muzelle Dulac Hasson, renommierter Hersteller hochwertiger professioneller Schürzen und Schutztextilien

• Deltaplus: Spezialist für vielseitige und robuste PSA

• Tyvek, die Marke von DuPont de Nemours, ist bekannt für ihre leichten Schutzkleidungen mit mikroporöser Barriere gegen feste und flüssige Partikel

• Ansell: weltweit führender Anbieter für chemischen Schutz und ergonomische Schutztextilien

• EDC Protection: französischer Spezialist für Schweißerleder und technische Schutzkleidung

Rubix: Ihr Partner für zuverlässige und passende PSA

Mit einem umfassenden Sortiment an Arbeitsschürzen und Schutzkleidung unterstützt Rubix Unternehmen bei der Auswahl zuverlässiger und normgerechter PSA. Produkte, die für eine lange Lebensdauer entwickelt wurden und Sicherheit mit Komfort verbinden.

Entdecken Sie alle verfügbaren Lösungen im Bereich Körperschutz und statten Sie Ihre Mitarbeitenden mit Produkten aus, die auf jeden professionellen Bedarf abgestimmt sind.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • arbeitsschürze (3)
  • Hersteller
  • ansell
    (1)
  • mascot
    (1)
  • tyvek
    (1)
  • 3 Produkt (e) mit 3 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    PVC-SCHUERZE 84X112CM WEISS PVC-SCHUERZE

    • ansell:56-101
    • rubix:2733202
    • hersteller:56101
    • ean:10076490492615
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Farbe:weiß
    • Größe:einheitsgröße
    • Hauptmaterial:polyvinylchlorid (pvc)
    7,49 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    EINWEG-SCHÜRZE TYVEK 500 PA30L0 WS 1 PP62180511, PB [6-B]

    • tyvek:D13396088
    • rubix:2703459
    • ean:5450208005300
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:weiß
    • Größe:einheitsgröße
    • Hauptmaterial:vliesstoff
    276,00 € exkl. MwSt.
    / 100 Stück
    brand logobrand logo

    11011-012-09 GR. ONE SCHWARZ Hängetaschen Benoni 100% PA (CORDURA-Gewebe)

    • mascot:11011-012-09-ONE
    • rubix:1534613
    • ean:5707209934864
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
    • Farbe:schwarz
    • Größe:einheitsgröße
    • Hauptmaterial:polyamid
    16,39 € exkl. MwSt.
    / Stück