00907-630-111 GR. C46 MARINE/KORNBLAU Arbeitsjacke Capri 100% BW
Arbeitsjacke Capri marineblau / königsblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00907-630-111-C46
Rubix:3337532
EAN:5708628159142

Produktdetails : 00907-630-111 GR. C46 MARINE/KORNBLAU Arbeitsjacke Capri 100% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte, die das Produktleben verlängern. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Individuelle Einstellmöglichkeit mit verstellbarer Taille. Einstellbare Ärmel. Bundfalte im Rücken für mehr Bewegungsfreiheit.
CAPRI Bundjacke marine/kornblau Gr.C46
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 46 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Werkstoff | baumwolle |
| Grammatur | 350 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
46