07109-860-1403 GR. L WARNORANGE/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW

Arbeitsjacke Cameta orange/grün

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:07109-860-1403-L
Rubix:1535696
EAN:5707209573346
07109-860-1403-L HI-VIS ORANGE-GRÜN Arbeitsjacke Cameta
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größel
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 07109-860-1403 GR. L WARNORANGE/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW


Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit, strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund, Stehkragen, zwei verschiedene Brusttaschen, eine mit Patte und D-Ring und eine mit senkrechtem Reißverschluss
Mascot CAMETA Arbeitsjacke orange/grün Gr. L
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht900 g
Farbeorange
Größel
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrün
Grammatur290 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
77,81 exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe