06B-1 GL PC-1 (5M) Rollenkette-Einfach BS PC (Rolle á 5m) Tsubaki

Antriebskette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RF06B PC 1 RP (P=3/8'')
Rubix:3464138
Hersteller:90000010430-M5
EAN:8718472248616
RF06B-PC-1 Rollenkette-Einfach BS PC Tsubaki

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Kette06b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 GL PC-1 (5M) Rollenkette-Einfach BS PC (Rolle á 5m) Tsubaki


Die Kombination macht sie zu einer schmiermittelfreien, geräuscharmen (5 dB weniger als die BS-Standard-Rollenkette) und leichten Kette (50% leichter als die BS-Standard-Rollenkette).

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Kette06b-1
Rollendurchmesser6,35 mm
Innere Breite min.5,72 mm
Werkstoff304 edelstahl; 301 edelstahl (federklemme)
Bolzenlänge13,75 mm
Kettenbolzen-Durchmesser3,28 mm
Gewicht1,17 kg
Art der Plattelink
Laschenhöhe8,2 mm
266,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
317,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen