Referenzen
Tsubaki:RS80 NEPTUNE 1 2POL (P=1'')
Rubix:3456373
Hersteller:70150080008
EAN:8718472782608

Technische Zusammenfassung
| Kette | ansi neptune™ chain |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
Produktdetails : 80A-1 DK NEPTUNE Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
Die ANSI N.E.P.-Kette ist eine ANSI-Kette von Tsubaki, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Bolzen sind mit einer speziellen dreistufigen Beschichtung versehen, um einen maximalen Schutz vor den Betriebs- und Umweltbedingungen zu gewährleisten. (Federklammern sind aus SUS301). Die N.E.P.-Rollen sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, die sowohl den korrosiven Bedingungen als auch dem harten dynamischen Kontakt zwischen Rolle und Kettenrad standhält. Diese Kette ist für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die Seewasser, saurem Regen und anderen widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Diese Kette enthält keine chemisch gefährlichen Stoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie sie in der RoHS-Richtlinie festgelegt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | ansi neptune™ chain |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl (basis) |
| Gewicht | 134 g |
| Sprunganzahl | 80 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Typ | ansi-rollen-antriebskette neptune (n.e.p.) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage