Referenzen
Donghua:06C-3 K (DH)
Rubix:3844706
Hersteller:1274

Produktdetails : 06C-3 K (DH) Gekröpftes Glied 12 (L)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 06c-3 |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Gewicht | 1050 g |
| Rollendurchmesser | 5,08 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
