Referenzen
Donghua:03C-1 DK (DH)
Rubix:3844624
Hersteller:315308

Produktdetails : 03C-1 DK (DH) Doppelglied gekröpft 15 (C)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 03c-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 4,7625 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 80 g |
| Sprunganzahl | 15 |
| Rollendurchmesser | 2,48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
