Referenzen
Donghua:16A-1 G (DH)
Rubix:3844773
Hersteller:1182

Produktdetails : 16A-1 G (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
