Referenzen
Donghua:08A-1 DK (DH)
Rubix:3844711
Hersteller:4280

Produktdetails : 08A-1 DK (DH) Doppelglied gekröpft 15 (C)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 620 g |
| Rollendurchmesser | 7,95 mm |
| Typ | doppel-offsetglied (typ c) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
