AS3211F-03-10S Drosselrückschlagventil

Anschluss Durchflussbegrenzer AS3211F-03-10S

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS3211F-03-10S
Rubix:3058641
EAN:3618030600670
AS3211F-03-10S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 3/8' männlich
Typas-a

Produktdetails : AS3211F-03-10S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 3/8' männlich
Typas-a
15,99 exkl. MwSt.
/ Stück
19,03 inkl. MwSt.