854627 Vierfaches-Anschlagseil 3300 kg 4x Lasthaken Ø12 mm L= 2m
Anschlagseil 1 Strang - Beidseitige Alu-Kauschenverpressung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854627
Rubix:3291493
EAN:3660338102752

Dokumente
Produktdetails : 854627 Vierfaches-Anschlagseil 3300 kg 4x Lasthaken Ø12 mm L= 2m
Norm EN 13414-1
Aufhängering - Haken mit automatischer Verriegelung
Verzinktes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung
Aufhängering - Haken mit automatischer Verriegelung
Verzinktes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 3300 kg |
|---|---|
| Sprunganzahl | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen