854625 Dreifaches-Anschlagseil 3300 kg 3xLasthaken Ø12 mm L= 2m

Anschlagseil 1 Strang - Beidseitige Alu-Kauschenverpressung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854625
Rubix:3291430
EAN:3660338102745
854625 Dreifaches-Anschlagseil 3300 kg 3xLasthaken Ø12 mm L= 2m

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast3300 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854625 Dreifaches-Anschlagseil 3300 kg 3xLasthaken Ø12 mm L= 2m


Norm EN 13414-1

Aufhängering - Haken mit automatischer Verriegelung
Verzinktes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast3300 kg
Sprunganzahl3
207,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast