3210031970 Alu-Stehleiter, treppeng. 2x5 Sprossen 3,60 m
Alu-Stehleiter, treppeng. 2x5 Sprossen 3,60 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:33510
Rubix:2901425
Produktdetails : 3210031970 Alu-Stehleiter, treppeng. 2x5 Sprossen 3,60 m
- Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Transportsicherungslaschen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
- Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
- Verstellbereich am Stützteil max. 1.000 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
601,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
715,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



