3210029685 Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 22 Sprossen
Anlegeleiter LM 22 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000676
Rubix:1104425
EAN:4003866415625
Produktdetails : 3210029685 Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 22 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Alto L • Material: Aluminium • Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste Qualitätsbördelung • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Leiterbreite: 350 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

