Einfache gerade Leiter Zarges 41364EL, Maximale Arbeitshöhe: 4.9 m
Stufen-Anlegeleiter mit Kunststoffeinsätzen,eloxier,Arbeitsh
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Zarges:41364EL
Rubix:2053833

Technische Zusammenfassung
| Anzahl Sprossen | 14 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 4,9 m |
| Länge ausgeklappt | 4,9 m |
Dokumente
Produktdetails : ZAR-41364+8104 Stufen-Anlegeleiter Stufen 14 elektrisch ableitfähig
Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.
Leichtmetall-Stufen-Anlegeleiter mit Kunststoffeinsätzen, Stufentiefe 80 mm, Stufen-Holm-Verbindung gebördelt, eloxiert, Leiterlänge 4,18 m, Arbeitshöhe ca. 4,90 m Stufenanzahl 14, Gewicht 11,8 kg. Inkl. Artikel 8104 werksseitiger Umbau elektrisch leitfähig. Die Zulässigkeit für den Ex-Zonenbereich ist vom Anwender zu prüfen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 14 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 4,9 m |
| Länge ausgeklappt | 4,9 m |
| Max. Last | 150 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage