3210029655 Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 10 Sprossen
Anlegeleiter LM 10 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000670
Rubix:1010000
Produktdetails : 3210029655 Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 10 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Alto L • Material: Aluminium • Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste Qualitätsbördelung • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Leiterbreite: 350 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

