AND1X100SLS Schraubendreher PROTWIST SLS - PZ1 x 100
AND.SLS - PROTWIST®-Schraubendreher für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - SLS
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:AND1X100SLS
Rubix:3717152
EAN:3662424028199



Produktdetails : AND1X100SLS Schraubendreher PROTWIST SLS - PZ1 x 100
Diese Facom-Schraubendreher für Pozidriv®-Schrauben verfügen über ein drehbares Anschlagsystem mit vercrimptem Kabel SLS, das die Arbeit in der Höhe absichert und den Nutzer dabei so wenig wie möglich einschränkt.
Eigenschaften:
Das Werkzeug vereint eine Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl mit einem ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Die Klinge widersteht Biegebeanspruchungen bei intensivem Schrauben, während der Griff Stöße abfedert und den Verschleiß durch Abrieb und Chemikalien reduziert. Ein drehbares, vercrimptes Kabel verbindet den Schraubendreher mit einem externen Anschlagpunkt. Diese drehbare Befestigung erhält die Bewegungsfreiheit des Handgelenks während der Nutzung, ohne die Schraubbewegung zu behindern. Die Anschlagslösung sichert das Werkzeug so gegen unbeabsichtigtes Herunterfallen bei Arbeiten in der Höhe ab.
Spezifikationen:
• Antrieb: Kreuzschlitz (Pozidriv®)
• Drei verfügbare Klingengrößen: PZ1, PZ2 und PZ3
• Klingenlänge: 100 mm (PZ1), 125 mm (PZ2), 150 mm (PZ3)
• Klingenmaterial: Silizium-Kohlenstoff-Stahl
• Zweikomponenten-Griff, stoß-, abrieb- und chemikalienbeständig
• Anschlagsystem mit drehbarem, vercrimptem Kabel
• Verfügbare Referenzen: AND1X100SLS, AND2X125SLS, AND3X150SLS
• Farbcode: Blau
Normen:
• Die Norm ISO 8764-1 legt Formen, Abmessungen, technische Spezifikationen und Prüfverfahren zur Verdrehung der Enden von Handschraubendrehern für Schrauben mit Kreuzschlitzantrieb fest.
• Die Norm ISO 8764-2 legt die allgemeinen Spezifikationen, die Klingenlängen und die Kennzeichnung von Handschraubendrehern für Schrauben mit Kreuzschlitzantrieb fest.
Eigenschaften:
Das Werkzeug vereint eine Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl mit einem ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Die Klinge widersteht Biegebeanspruchungen bei intensivem Schrauben, während der Griff Stöße abfedert und den Verschleiß durch Abrieb und Chemikalien reduziert. Ein drehbares, vercrimptes Kabel verbindet den Schraubendreher mit einem externen Anschlagpunkt. Diese drehbare Befestigung erhält die Bewegungsfreiheit des Handgelenks während der Nutzung, ohne die Schraubbewegung zu behindern. Die Anschlagslösung sichert das Werkzeug so gegen unbeabsichtigtes Herunterfallen bei Arbeiten in der Höhe ab.
Spezifikationen:
• Antrieb: Kreuzschlitz (Pozidriv®)
• Drei verfügbare Klingengrößen: PZ1, PZ2 und PZ3
• Klingenlänge: 100 mm (PZ1), 125 mm (PZ2), 150 mm (PZ3)
• Klingenmaterial: Silizium-Kohlenstoff-Stahl
• Zweikomponenten-Griff, stoß-, abrieb- und chemikalienbeständig
• Anschlagsystem mit drehbarem, vercrimptem Kabel
• Verfügbare Referenzen: AND1X100SLS, AND2X125SLS, AND3X150SLS
• Farbcode: Blau
Normen:
• Die Norm ISO 8764-1 legt Formen, Abmessungen, technische Spezifikationen und Prüfverfahren zur Verdrehung der Enden von Handschraubendrehern für Schrauben mit Kreuzschlitzantrieb fest.
• Die Norm ISO 8764-2 legt die allgemeinen Spezifikationen, die Klingenlängen und die Kennzeichnung von Handschraubendrehern für Schrauben mit Kreuzschlitzantrieb fest.
Stärken
• Sicher: Die Anschlagslösung verringert das Risiko herabfallender Gegenstände bei Arbeiten in der Höhe.
• Ergonomisch: Das drehbare, vercrimpte Kabel erhält die Bewegungsfreiheit während der Nutzung.
• Robust: Die Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl widersteht Biegebeanspruchungen und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.
• Widerstandsfähig: Der Zweikomponenten-Griff schützt vor Stößen, Abrieb und Chemikalien in der Werkstatt.
• Ergonomisch: Das drehbare, vercrimpte Kabel erhält die Bewegungsfreiheit während der Nutzung.
• Robust: Die Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl widersteht Biegebeanspruchungen und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.
• Widerstandsfähig: Der Zweikomponenten-Griff schützt vor Stößen, Abrieb und Chemikalien in der Werkstatt.
Anwendungen
Dieser Typ von angeschlagenem Schraubendreher kommt bei Arbeiten in der Höhe zum Einsatz, etwa auf Laufstegen, Gerüsten oder Hubarbeitsbühnen, wo das Herunterfallen eines Werkzeugs eine Gefahr für darunter befindliches Personal oder Ausrüstung darstellen würde. Das Werkzeug eignet sich zudem für Montage- und Demontagearbeiten an Pozidriv®-Schrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 215x29x29 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 96 g |
| Abdruck | pozidriv |
| Abdruckgröße | 4,5 |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 209 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage